Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

K-tyypin ilma lämpötila-anturi TR-703

Ilman lämpötila-anturi, K-tyyppi, TR-703
LÄMPÖTILA-ANTURI TRIFITEK K-TYYPIN ILMA

Tuotenro 071553 204

EAN 6430048131635

-
K-tyypin ilma lämpötila-anturi TR-703

Tuotenro 071553 204
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
TR-703 K-tyypin anturi luotettavaan ja tarkkaan ilman lämpötilan mittaukseen laajalla mittausalueella (-50...+900°C).

Luotettava ja tarkka mittari ilman lämpötilan mittaamiseen. Anturin mittausalue on laaja, -50...+900°C ja tarkkuus ± 1 %. Anturikaapelin pituus on 200cm, anturin pituus 156mm ja anturin halkaisija 7mm.



  • K-tyypin anturi ilman lämpötilan mittaamiseen

  • Mittausalue: -50...+900°C

  • Tarkkuus: ± 1 %

  • Anturikaapelin pituus: 200cm

  • Anturin pituus: 156mm

  • Anturin Ø: 7 mm

Kalibrointi - tuotenumero 9998 259

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Lämpötilan mittausalue vähint./enint. (10)

-50 – 900 °C

Tuotteen paino (20)

100 g

Lämpötilan mittausalue vähint. (30)

-50 °C

Lämpötilan mittausalue enint. (40)

900 °C

Mittaustarkkuus (50)

+/- 1 %

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot