K-tyypin lämpöanturi
Lanka-anturi, K-tyyppi
LÄMPÖTILA-ANTURI LANKA TR-300C K-TYYPIN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Mittaus-alue -40...+204°C
- Tarkkuus ± 0,5 %
- Ø 1,5 mm
- Ei sovellu nesteiden mittaamiseen.
Tiedot(X)
Väri (10) | Valkoinen |
Tuotteen paino (20) | 9 g |
Leveys (40) | 2 mm |
Pituus (kokonaispituus) (50) | 1 m |
Materiaali (60) | Kupari-rauta |