K-tyypin lanka-anturi TR-705
K-typiin lanka lämpötila-anturi
LÄMPÖTILA-ANTURI LANKA TRIFITEK K-TYYPIN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
K-tyypin metallipäällysteinen lanka-anturi tarkkaan ja luotettavaan lämpötilan mittaukseen. Mittausalue -50... +450 °C, tarkkuus ±2%. Anturin pituus 1 metri ja halkaisija 3 mm.
- K-tyypin lämpötila-anturi
- Metallipäällysteinen lanka-anturi
- pituus 1 m ja halkaisija 3mm
- Mittausalue: -50... +450 °C
- Tarkkuus: ±2%
Tiedot(X)
Lämpötilan mittausalue vähint./enint. (10) | -50 – 450 °C |
Tuotteen paino (20) | 50 g |
Lämpötilan mittausalue vähint. (30) | -50 °C |
Lämpötilan mittausalue enint. (40) | 450 °C |
Mittaustarkkuus (50) | +/- 2 % |