Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

K-tyypin pintalämpötila-anturi TR-702

Pintalämpötila-anturi, K-tyyppi, TR-702
LÄMPÖTILA-ANTURI TRIFITEK K-TYYPIN PINTA

Tuotenro 071553 207
EAN 6430048131628

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

TR-702 on K-tyypin pintalämpötila-anturi luotettavaan ja tarkkaan pintalämpötilojen mittaamiseen. Laaja mittausalue -50…+500°C.

Ihanteellinen työkalu pintalämpötilojen tarkkaan mittaamiseen. Anturin mittausalue on laaja (-50...+500 °C) ja tarkkuus on erinomainen (±2%). Näin varmistetaan luotettava ja tarkka mittaustulos. Anturikaapelin pituus (200 cm) tekee työskentelystä joustavaa. Anturin pituus on 200 mm ja halkaisija 14 mm.



  • K-Tyypin anturi pintalämpötilojen mittaamiseen

  • Mittausalue: -50...+500 °C, tarkkuus: ±2%

  • Anturikaapelin pituus: 200 cm

  • Anturin pituus: 200 mm

  • Anturin Ø: 14 mm
HuomautusKalibrointi - tuotenumero 9998 259
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Lämpötilan mittausalue vähint./enint. (10)

-50 – 500 °C

Tuotteen paino (20)

114 g

Lämpötilan mittausalue vähint. (30)

-50 °C

Lämpötilan mittausalue enint. (40)

500 °C

Mittaustarkkuus (50)

+/- 2 %

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot