Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

KALIFLEX workstation lighting with cold light, with adhesive magnet

TYÖPISTEVALAISIN 11W 230V IP40 56879120

Tuotenro 1970929052

-
KALIFLEX workstation lighting with cold light, with adhesive magnet

Tuotenro 1970929052

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Execution

  • Erittäin kirkas valo ja laaja valokenttä
  • Taipuisa metallista valmistettu hanhenkaula putki kumipinnoitteella
  • Liitäntälaite integroitu valaisimen pohjaan
  • Katkaisin on integroitu valaisinpäähän
  • Valaisinpää ja kotelo on valmistettu iskunkestävästä, syttymättömästä muovista
  • Liitosjohto 1,6 m H03RN-F, 230 V
  • Jalustan korkeus 111 mm, valaisinpään pituus 288 mm
  • Kompakti 11 W loisteputki / G23-kanta

scope of supply and services

Mukana liitosjohto, magneetti, ruuvipuristinkiinnike ja ruuvit

Tuotetiedot

Tiedot(X)

EAN

4039247315826

Teho

11 W

Varren pituus

700 mm

IP-suojausluokka

IP 40

CN-nimike/tuontikoodinro

94052940

Gross Weight

2,572 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot