Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

KELL-LOCK blade holder, KLH, left, with clamping element, 313

KELL-LOCK PIDIN KLH L 313 17704313

Tuotenro 1970936183

-
KELL-LOCK blade holder, KLH, left, with clamping element, 313

Tuotenro 1970936183
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
Brand

KELL-LOCK

EAN

4039247123261

Manufacturer Part Number

KLH/L 313

Kärjen/terän leveys (S)

3,1 mm

Varren korkeus (H=h1)

20 mm

Varren leveys (B)

20 mm

Ohjelmointimitta (h2)

12 mm

Ohjelmointimitta 2 (h3)

36 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

130 mm

Upotussyvyys (l2)

90 mm

Halkaisija enint. (D max.)

55 mm

Malli

Vasen

CN-nimike/tuontikoodinro

82078019

Gross Weight

0,385 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot