KELL-LOCK blade holder, KLH, right, with clamping element, 317
KELL-LOCK PIDIN KLH R 317 17703317
Tuotenro 1970936182
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | KELL-LOCK |
EAN | 4039247123223 |
Manufacturer Part Number | KLH/R 317 |
Kärjen/terän leveys (S) | 3,1 mm |
Varren korkeus (H=h1) | 25 mm |
Varren leveys (B) | 25 mm |
Ohjelmointimitta (h2) | 7 mm |
Ohjelmointimitta 2 (h3) | 36 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 170 mm |
Upotussyvyys (l2) | 120 mm |
Halkaisija enint. (D max.) | 72 mm |
Malli | Oikea |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82078019 |
Gross Weight | 0,736 kg |