KESEL CNC high pressure machine vice 125 mm horizontal, vertical and lateral
KESEL HYDRAULIPURISTIN 125 28812126
Tuotenro 1970922156
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
CNC-korkeapainepuristin vakio kokonaispituudella käytettäväksi erittäin tarkkojen komponenttien kanssa työstökeskuksissa.
Execution
- Mekaaninen-hydraulinen kiinnityslaite käsikammella.
- Puristusvoima säädettävissä 8-portaisesti / 5 kN:n välein.
- Puristuksen toistettavuuden tarkkuus samalla puristusvoimalla: 0,01 mm.
- Runko valmistettu GJS 600 -pallografiittiraudasta.
- Kovetetut ja hiotut ohjaimet., nro 126 ja 161, joissa on hiotut sivupinnat.
- Kohdistus työstöpöytään pitkittäis- ja poikittaisurien (20 H7) ja liukulohkojen nro 26196 avulla.
Advantage
- Sopii nollapistekiinnitysjärjestelmään.
- Kara on suojattu lialta ja vääntymiltä.
- Leukojen pikavaihtojärjestelmä
scope of supply and services
1 x korkeapainekoneruuvipuristin, 1 sarja käännettäviä leukoja, käsikampi, 4 säädettävää kiinnikettä ja käyttöohjeet.
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | KESEL |
EAN | 4039247405602 |
Manufacturer Part Number | 04.25.160.001.9 |
Leukojen leveys | 125 mm |
Leukojen korkeus | 40 mm |
Rungon pituus | 445 mm |
Pituus enint. | 499 mm |
Kiinnitysleveys vähint./enint. | 0-201 mm |
Käännettävien porrastettujen leukojen kiinnitysleveys vähintään/enintään | 91-301 mm |
Puristusvoima | 40 kN |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84662098 |
Gross Weight | 39,000 kg |