KIENINGER carbide indexable insert WPB-CF 08 mm
TERÄ WPB-CF 08 16128194
Tuotenro 1970933600
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Execution
- Tyypit LCP30M ja LCPK 10M Nanomold-kultapinnoitteella
scope of supply and services
Pakkausyksikkö: ∅ enintään 20 mm = 10 kappaletta, ∅ 25 ja 32 mm = 5 kappaletta, poikkeus: viitenro 760-774
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | KIENINGER |
EAN | 4039247533299 |
Manufacturer Part Number | 7014307 |
ISO-standardi (Bezeichnung) | WPB-CF |
Kääntöterän halkaisija (d) | 8 mm |
Kääntöterän paksuus (s) | 2 mm |
Reunasäde (r) | 1 mm |
Kääntöterän numero (WSP Typ) | 7 |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Pinnoite | AlCrN |
Kovametallin tyyppi | LCPK10M/K10 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,002 kg |