KIENINGER carbide indexable insert WPR-N 12 LCKP10M
TERÄ WPR-N 12 LC610Z 16128703
Tuotenro 1970933614
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Execution
- LCP40M- ja LCPK 10M -laadut Nanomold-kultapinnoitteella
scope of supply and services
Pakkausyksikkö:∅ enintään 20 mm = 10 kpl, Ø 25 ja 32 mm = 5 kpl
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | KIENINGER |
EAN | 4039247602599 |
Manufacturer Part Number | 7108498 |
ISO-standardi (Bezeichnung) | WPR-N |
Kääntöterän halkaisija (d) | 12 mm |
Kääntöterän paksuus (s) | 2,5 mm |
Kääntöterän numero (WSP Typ) | 2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Pinnoite | TiAlN |
Kovametallin tyyppi | LCKP10M/K10 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli, Karkaistu materiaali |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,015 kg |