KIENINGER cemented carbide indexable insert WPR 10 mm LW610 chip breakers
TERÄPALA WPR 10 LW610 16128005
Tuotenro 1970933592
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Execution
- Tyypit LCP40M ja LCPK 10M Nanomold-kultapinnoitteella
scope of supply and services
Pakkausyksikkö: ∅ enintään 20 mm = 10 kappaletta, ∅ 25 ja 32 mm = 5 kappaletta
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | KIENINGER |
EAN | 4039247101269 |
Manufacturer Part Number | 6123043 |
ISO-standardi (Bezeichnung) | WPR-CF |
Kääntöterän halkaisija (d) | 10 mm |
Kääntöterän paksuus (s) | 2,5 mm |
Kääntöterän numero (WSP Typ) | 1 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kovametallin tyyppi | LWNS10M/K10 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Värimetallit, ei-rautametallit |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,003 kg |