KIENINGER cemented carbide indexable insert WPR-CF 16 mm LC240Q
TERÄ WPR-CF 16 LC240Q 16128185
Tuotenro 1970933597
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Execution
- Tyypit LCP40M ja LCPK 10M Nanomold-kultapinnoitteella
scope of supply and services
Pakkausyksikkö: ∅ enintään 20 mm = 10 kappaletta, ∅ 25 ja 32 mm = 5 kappaletta
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | KIENINGER |
EAN | 4039247533206 |
Manufacturer Part Number | 6131685 |
ISO-standardi (Bezeichnung) | WPR-CF |
Kääntöterän halkaisija (d) | 16 mm |
Kääntöterän paksuus (s) | 3 mm |
Kääntöterän numero (WSP Typ) | 3 |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Pinnoite | AlCrN |
Kovametallin tyyppi | LCP40M/P40 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,006 kg |