KIENINGER cemented carbide indexable inserts WPB-FB 16 LC610Z R=7
TERÄ WPB-FB 16 LC610Z R7 16128735
Tuotenro 1970933617
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Execution
- LCP40M- ja LCPK 10M -laadut Nanomold-kultapinnoitteella
scope of supply and services
Pakkausyksikkö:∅ enintään 20 mm = 10 kpl, Ø 25 ja 32 mm = 5 kpl
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | KIENINGER |
EAN | 4039247814886 |
Manufacturer Part Number | 9095870 |
ISO-standardi (Bezeichnung) | WPB-FB |
Kääntöterän halkaisija (d) | 16 mm |
Kääntöterän paksuus (s) | 3 mm |
Reunasäde (r) | 4 mm |
Kääntöterän numero (WSP Typ) | 10 |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Pinnoite | TiAlN |
Kovametallin tyyppi | LCKP10M/K10 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli, Karkaistu materiaali |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,008 kg |