KIENINGER cemented carbide indexable inserts WPB-HF 10 LC610Q
TERÄ WPB-HF 10 LC610Q 16128157
Tuotenro 1970933593
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Execution
- Tyypit LCP30M ja LCPK 10M Nanomold-kultapinnoitteella
scope of supply and services
Pakkausyksikkö: ∅ enintään 20 mm = 10 kappaletta, ∅ 25 ja 32 mm = 5 kappaletta, poikkeus: viitenro 760-774
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | KIENINGER |
EAN | 4039247814695 |
Manufacturer Part Number | 7132045 |
ISO-standardi (Bezeichnung) | WPB-HF |
Kääntöterän halkaisija (d) | 10 mm |
Kääntöterän paksuus (s) | 2,5 mm |
Reunasäde (r) | 1 mm |
Kääntöterän numero (WSP Typ) | 8 |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Pinnoite | AlCrN |
Kovametallin tyyppi | LCPK10M/K10 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli, Karkaistu materiaali |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,005 kg |