KIENINGER cemented carbide indexable inserts WPR-DN 6 LC610A
KIENINGER CC WPR-DN 6 LC610A 16128760
Tuotenro 1970936287
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | KIENINGER |
EAN | 4039247814978 |
Manufacturer Part Number | 9079232 |
ISO-standardi (Bezeichnung) | WPR-DN |
Kääntöterän halkaisija (d) | 6 mm |
Kääntöterän paksuus (s) | 1,6 mm |
Reunasäde (r) | 3 mm |
Kääntöterän numero (WSP Typ) | 15 |
Pinta/pinnoite | Pinnoitettu |
Pinnoite | Timantti |
Kovametallin tyyppi | LCN10M/K10 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Värimetallit, ei-rautametallit, Grafiitti |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,045 kg |