KIENINGER indexable insert CMR 20 DR LWNS30M
TERÄ CMR 20 DR LWNS30M 16129016
Tuotenro 1970933626
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Execution
- Kääntöteräpala tarkkuussintratusta metallista 1 tai 2 leikkuureunalla
- Sama geometria kuin WPR-AR-kopiojyrsinterällä.
- Yhteensopiva molempien CopyMax®-järjestelmien kanssa
scope of supply and services
Pakkausyksikkö: CMR DR = 5 kappaletta
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | KIENINGER |
Manufacturer Part Number | 7167187 |
ISO-standardi (Bezeichnung) | CMR DR |
Kääntöterän halkaisija (d) | 20 mm |
Kääntöterän paksuus (s) | 4 mm |
Reunasäde (r) | 10 mm |
Kovametallin tyyppi | LCPK30M |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Värimetallit, ei-rautametallit, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli, Erikoisseos |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,017 kg |