Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

KIENINGER indexable inserts, die-sinking cutter GWV 12.0 x 46 x 150 mm

VAIHTOPALAJYRSIN GWV 12,0 16120126

Tuotenro 1970912936

-
KIENINGER indexable inserts, die-sinking cutter GWV 12.0 x 46 x 150 mm

Tuotenro 1970912936
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
Application

Suuri Kieningerin muottien valmistuksen tuotevalikoima on räätälöity vastaamaan korkean suorituskyvyn sektorin käyttäjien vaatimuksia ja varmistamaan hyvä prosessin vakaus ja kannattavuus.

Execution

  • Teräsvarsi
  • Neliönmuotoisille kovametallisille käännettäville jyrsinterille
  • Lieriömäinen kaula
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

KIENINGER

EAN

4039247101016

Manufacturer Part Number

6121383

Leikkuusärmän halkaisija (d1)

12 mm

Välysmitta (L3)

48 mm

Välyksen halkaisija (d3)

10,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

152 mm

Varren halkaisija (d2)

12 mm

Materiaali

Teräs

Sopiva kääntöterän numero (WSP Typ)

9

CN-nimike/tuontikoodinro

82077010

Gross Weight

0,128 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Kiristysruuvi käännettäville kärjille

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot