KIENINGER solid carbide die-sinking cutter EBG 6.0 x 40 x 90 mm conical
VAIHTOPALAJYRSIN EBG 6,0 16121067
Tuotenro 1970912940
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Suuri Kieningerin muottien valmistuksen tuotevalikoima on räätälöity vastaamaan korkean suorituskyvyn sektorin käyttäjien vaatimuksia ja varmistamaan hyvä prosessin vakaus ja kannattavuus.
Execution
- Täyskovametallivarsi
- Pyöreille käännettäville jyrsinterille
- Kartiomainen kaula
Advantage
- Täyskovametalli takaa parhaan jäykkyyden ja tarkkuuden.
- Suurin istuvuustarkkuus
- Suurin samankeskisyys
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | KIENINGER |
EAN | 4039247814602 |
Manufacturer Part Number | 9153236 |
Leikkuusärmän halkaisija (d1) | 6 mm |
Välysmitta (L3) | 40 mm |
Välyksen halkaisija (d3) | 5,8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 90 mm |
Varren halkaisija (d2) | 8 mm |
Materiaali | VHM - täyskovametalli |
Sopiva kääntöterän numero (WSP Typ) | 15 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82077010 |
Gross Weight | 0,057 kg |