Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

KIENINGER solid carbide die-sinking cutter GWR 10.0 x 37 x 82 mm int. cooling

VAIHTOPALAJYRSIN GWR 10,0X37X82 16121310

Tuotenro 1970912942

-
KIENINGER solid carbide die-sinking cutter GWR 10.0 x 37 x 82 mm int. cooling

Tuotenro 1970912942
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
Application

Suuri Kieningerin muottien valmistuksen tuotevalikoima on räätälöity vastaamaan korkean suorituskyvyn sektorin käyttäjien vaatimuksia ja varmistamaan hyvä prosessin vakaus ja kannattavuus.

Execution

  • Täyskovametallivarsi
  • Neliönmuotoisille käännettäville jyrsinterille
  • Lieriömäinen kaula
  • Alkaen halkaisijasta 10 mm sisäisellä jäähdytyksellä

Advantage

  • Täyskovametalli takaa parhaan jäykkyyden ja tarkkuuden.
  • Suurin istuvuustarkkuus
  • Suurin samankeskisyys
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

KIENINGER

EAN

4039247453184

Manufacturer Part Number

6131512

Leikkuusärmän halkaisija (d1)

10 mm

Välysmitta (L3)

37 mm

Välyksen halkaisija (d3)

8,8 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

82 mm

Varren halkaisija (d2)

10 mm

Materiaali

VHM - täyskovametalli

Sopiva kääntöterän numero (WSP Typ)

1, 8

CN-nimike/tuontikoodinro

82077010

Gross Weight

0,074 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Kiristysruuvi käännettäville kärjille

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot