KIENINGER solid carbide die-sinking cutter GWR 16.0 x 40 x 100 mm int. cooling
VAIHTOPALAJYRSIN GWR 16,0 16121160
Tuotenro 1970912941
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Suuri Kieningerin muottien valmistuksen tuotevalikoima on räätälöity vastaamaan korkean suorituskyvyn sektorin käyttäjien vaatimuksia ja varmistamaan hyvä prosessin vakaus ja kannattavuus.
Execution
- Täyskovametallivarsi
- Pyöreille käännettäville jyrsinterille
- Lieriömäinen kaula
- Alkaen halkaisijasta 10 mm sisäisellä jäähdytyksellä
Advantage
- Täyskovametalli takaa parhaan jäykkyyden ja tarkkuuden.
- Suurin istuvuustarkkuus
- Suurin samankeskisyys
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | KIENINGER |
EAN | 4039247453078 |
Manufacturer Part Number | 6131501 |
Leikkuusärmän halkaisija (d1) | 16 mm |
Välysmitta (L3) | 40 mm |
Välyksen halkaisija (d3) | 14 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 100 mm |
Varren halkaisija (d2) | 16 mm |
Materiaali | VHM - täyskovametalli |
Sopiva kääntöterän numero (WSP Typ) | 3 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82077010 |
Gross Weight | 0,226 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!