Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

KNIPEX Electronic Super Knips ESD 125 mm INOX stainless steel

EL-SIVULEIKKURI RST 125MM 53107090

Tuotenro 1970928054

-
KNIPEX Electronic Super Knips ESD 125 mm INOX stainless steel

Tuotenro 1970928054
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
Application

Tarkkoihin leikkauksiin elektroniikan ja hienomekaniikan töissä.

Execution

  • Ruostumaton teräs INOX, ilmakovetettu
  • Kiillotettu pää
  • Hiotut, erittäin terävät terät ilman viistettä, vaakatasossa leikkaamiseen
  • Nivelessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu niitti
  • Avausjousi ja avautumisen rajoitin

Advantage

  • Kaksikomponenttikahvat takaavat turvallisen, ergonomisen ja väsymättömän työskentelyn
  • Tarkasti muotoillut kärjet leikkaavat myös alkaen 0,2 mm:n paksuiset tiiviit johdot
  • Erittäin tasainen toiminta vähentää rasitusta
  • ESD-rakenne, purkaa sähkövarauksen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

KNIPEX

EAN

4003773025146

Manufacturer Part Number

78 03 125 ESD

Pituus (kokonaispituus)

125 mm

Leikkuukapasiteetti pehmeän langan halkaisija enint.

1,6 mm

Pään malli

Ilman viistettä, Ilman johdinpidikettä, Kapea

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

ESD-kelpoinen

Kyllä

CN-nimike/tuontikoodinro

82032000

Gross Weight

0,057 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot