KNIPEX Electronic Super Knips ESD 125 mm bronzed
EL-SIVULEIKKURI 125MM 53107070
Tuotenro 1970928053
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Tarkkoihin leikkauksiin elektroniikan ja hienomekaniikan töissä.
Execution
- Erityistä työkaluterästä, kiillotettu
- Hiotut, erittäin terävät terät ilman viistettä, vaakatasossa leikkaamiseen
- Nivelessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu niitti
- Avausjousi ja avautumisen rajoitin
Advantage
- Kaksikomponenttikahvat takaavat turvallisen, ergonomisen ja väsymättömän työskentelyn
- Tarkasti muotoillut kärjet leikkaavat myös alkaen 0,2 mm:n paksuiset tiiviit johdot
- Erittäin tasainen toiminta vähentää rasitusta
- ESD-rakenne, purkaa sähkövarauksen
Tiedot(X)
Brand | KNIPEX |
EAN | 4003773025184 |
Manufacturer Part Number | 78 61 125 ESD |
Pituus (kokonaispituus) | 125 mm |
Leikkuukapasiteetti pehmeän langan halkaisija enint. | 1,6 mm |
Pään malli | Ilman viistettä, Ilman johdinpidikettä, Kapea |
Pinta/pinnoite | Mustattu |
Materiaali, kahva | Muovi, 2-komponenttinen |
ESD-kelpoinen | Kyllä |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82032000 |
Gross Weight | 0,061 kg |