KNIPEX compact bolt cutters CoBolt 200 mm with blade recess
VOIMASIVULEIKKURI 200MM 53098030
Tuotenro 1970928051
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pehmeiden ja kovien lankojen, pulttien, naulojen ja niittien leikkaamiseen.
Execution
- Raskaaseen käyttöön soveltuvaa kromivanadiiniterästä, taottu, kovetettu öljyssä
- Terät on myös induktiivisesti kovetettu
Tiedot(X)
Brand | KNIPEX |
EAN | 4003773042327 |
Manufacturer Part Number | 71 31 200 |
Pituus (kokonaispituus) | 205 mm |
Leikkuukapasiteetti pianolangan halkaisija enint. | 3,6 mm |
Leikkuukapasiteetti pehmeän langan halkaisija enint. | 6 mm |
Pinta/pinnoite | Musta, anodisoitu |
Materiaali, kahva | Polyvinyylikloridi |
Pään malli | Uurto liitoksen lähellä |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82034000 |
Gross Weight | 0,350 kg |