Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

KNIPEX plastic side cutters 160 mm 45-degree angled with plastic handle

SIVULEIKKURI 45 ASTETTA KNIPEX 53097120

Tuotenro 1970940373

-
KNIPEX plastic side cutters 160 mm 45-degree angled with plastic handle

Tuotenro 1970940373
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
Brand

KNIPEX

EAN

4003773046813

Manufacturer Part Number

72 11 160

Pituus (kokonaispituus)

160 mm

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Materiaali, kahva

Polyvinyylikloridi

Pään malli

Kulma 45°

CN-nimike/tuontikoodinro

82032000

Gross Weight

0,172 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot