KNIPEX side cutters 125 mm polished head with plastic handle
SIVULEIKKURI 125MM 53095005
Tuotenro 1970928050
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Execution
- Vanadiinisähköterästä, taottu, kovetettu öljyssä
- Terät on myös induktiivisesti kovetettu
Tiedot(X)
Brand | KNIPEX |
EAN | 4003773013402 |
Manufacturer Part Number | 70 01 125 |
Pituus (kokonaispituus) | 125 mm |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Leikkuukapasiteetti kovan langan halkaisija enint. | 1,5 mm |
Leikkuukapasiteetti keskikovan langan halkaisija enint. | 2,3 mm |
Leikkuukapasiteetti pehmeän langan halkaisija enint. | 3 mm |
Materiaali, kahva | Polyvinyylikloridi |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82032000 |
Gross Weight | 0,084 kg |