KNIPEX universal key TwinKey for common cabinets and locking systems 92 mm
YLEISAVAIN KNIPEX 52189010
Tuotenro 1970927933
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Sopii lukkojärjestelmien käyttöön tilojen suunnittelussa, kaasun ja veden syöttöjärjestelmissä ja sulkujärjestelmissä.
Execution
- 10 profiilia
- 2 ristiä
- 1 avain - kaikkiin vakiomallisiin lukitusjärjestelmiin ja kokoihin
- 8-sakarainen malli, tilaa säästävä magneettiliitos, kiinnitetty kestävällä ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kaapelilla
Tiedot(X)
Brand | KNIPEX |
EAN | 4003773074670 |
Manufacturer Part Number | 00 11 01 |
Kärjen/pään/vääntiön malli | SQ, Ulkoinen neliökanta, Kolmiokanta, SL, PH |
Kärjen/pään koko | Kartiomainen ulkoinen neliö, 6–9 mm, 2-päinen terä, 3–5 mm, Puolikuu, 6 mm, Sisäinen neliö, 5 mm, Sisäinen neliö, 6–7 mm, Sisäinen neliö, 7-8 mm, Sisäinen neliö, 9 mm, Sisäinen neliö, 10-11 mm, PH2, Sisäinen kolmio, 7–8/9–10/11–12 mm |
Uran/raon leveys | 5,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 95 mm |
Pituus x leveys | 95 x 95 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 83017000 |
Gross Weight | 0,174 kg |