Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaapeli-/putkikiinnike, 1-puolinen

Putkikiinnike, yhdelle putkelle
KAAPELIKIINNIKE 1-PUOL 34-35MM

Tuotenro 059290035

EAN 4038898501350

-
Kaapeli-/putkikiinnike, 1-puolinen

Tuotenro 059290035

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Suojaputkien kiinnitys (esimerkiksi joustavien sähköasennusputkien ja lämmitysputkien kiinnitys) puolikuivaan betoniin, tiiliseinän saumoihin jne.

Soveltuu vähint./enint. putken ulkohalkaisijalle (ØD)

34-35 mm

Reiän halkaisija (RL)

6,1 mm

Nauhan/hihnan leveys (B)

20 mm

Nauhan/hihnan paksuus (t)

1,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

68 mm

Korkeus (H)

32,5 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot