Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaapelin kiinnityskoukku DIN 72571

Johdonkiinnityskoukku
KIINNITYSKOUKKU TERÄSTÄ KAAPELILLE 24MM

Tuotenro 059224

EAN 4011231496278

-
Kaapelin kiinnityskoukku DIN 72571

Tuotenro 059224

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kaapelien ja johtojen asentamiseen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Malli

Kevyt sarja

Kiinnitysalue (Ø)

24 mm

Leveys (b)

12 mm

Materiaalin paksuus (s)

1,5 mm

Reiän halkaisija (d)

7,0 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot