Kaapelin läpivientikumi, kaksipuoleinen
Kaapelin läpivientikumi, kaksipuoleinen
LÄPIVIENTIKUMI 21X31X38
Tuotenro 05616665
EAN 4011231474627
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestää korroosiota, sääolosuhteita (UV-säteily, otsoni) happoja ja laimeita emäksisiä liuoksia ja vähäistä kostumista öljyyn ja liuottimiin (kuten polttoaine)
- Käyttölämpötila: -40 °C...+120 °C
- Toleranssit, standardin ISO 3302-1 M2 mukaisia
- Materiaali: EPDM-kumi
- Väri: musta
ROHS-yhteensopiva
Tiedot(X)
![]() | |
Sisähalkaisija (d) | 21 mm |
Reikä (D1) | 31 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 38 mm |
Asennuspaksuus (h1) | 1,5 mm |
Korkeus (H) | 11 mm |
Väri | Musta |
Materiaali | Eteenipropeenidieenikumi EPDM |
UV-säteilyn kestävyys | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
ISO | 3302 |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 120 °C |