Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaapelin läpivientikumi, yksipuoleinen

Kaapelin läpivientikumi, yksipuoleinen
LÄPIVIENTIKUMI 8X11X16 YKSIP

Tuotenro 05616638
EAN 4011231474351

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Kestää korroosiota, sääolosuhteita (UV-säteily, otsoni) happoja ja laimeita emäksisiä liuoksia ja vähäistä kostumista öljyyn ja liuottimiin (kuten polttoaine)

  • Käyttölämpötila: -40 °C...+120 °C

  • Toleranssit, standardin ISO 3302-1 M2 mukaisia

  • Materiaali: EPDM-kumi

  • Väri: musta

ROHS-yhteensopiva

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Sisähalkaisija (d)

8 mm

Reikä (D1)

11 mm

Ulkohalkaisija (D)

16 mm

Asennuspaksuus (h1)

9 mm

Korkeus (H)

13 mm

Väri

Musta

Materiaali

Eteenipropeenidieenikumi EPDM

UV-säteilyn kestävyys

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

ISO

3302

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 120 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot