Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaapelinhallintateippi, tarranauha kaapeleille

Tarranauha kaapeleille
KAAPELINHALLINTATEIPPI 16MMX5M

Tuotenro 0874850016

EAN 4065746019118

-
Kaapelinhallintateippi, tarranauha kaapeleille

Tuotenro 0874850016

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kaapelien tai valokuitukaapelien niputtamiseen, kokoamiseen ja lajitteluun esimerkiksi sähkö-, elektroniikka- tai autoteollisuudessa, koneiden, laitosten tai näyttelytilojen rakentamisessa, tapahtumatekniikassa tai toimistoissa, korjaamoissa tai laboratorioissa.
  • Erittäin laadukas, tiheä tarramateriaali takaa pitävän kiinnityksen

  • Nauhan voi avata ja sulkea useita kertoja, joten sitä voi käyttää esimerkiksi myöhemmin muutettavien tai laajennettavien kaapelikokoonpanojen kanssa

  • Valmiiden katkaisukohtien ansiosta tarranauhan pätkät kaapelien niputtamiseen voidaan nopeasti irrottaa rullasta käsin

  • Suojaa pintoja
Huomautus

Tarranauha ei sovellu esineiden kiinnittämiseen kuljetuksen ajaksi.

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kaapelien tai valokuitukaapelien niputtamiseen, kokoamiseen ja lajitteluun esimerkiksi sähkö-, elektroniikka- tai autoteollisuudessa, koneiden, laitosten tai näyttelytilojen rakentamisessa, tapahtumatekniikassa tai toimistoissa, korjaamoissa tai laboratorioissa.

Materiaali

Polypropeenikudos

Väri

Tervanmusta

Pituus (kokonaispituus)

5 m

Leveys

16 mm

Paksuus

0,9 mm

Lämmönkestävyys enint.

100 °C

Vetoleikkauslujuus vähint.

30 N/cm²

Poikittainen repäisylujuus vähint.

0,04 N/mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot