Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaapelinvetolaite CPS 2

Kaapelinsyöttöjärjestelmä, -vetolaite CPS 2
KAAPELINVETOLAITE 30M 3MM LASIKUITU

Tuotenro 0975852030

EAN 4052703613526

-
Kaapelinvetolaite CPS 2

Tuotenro 0975852030
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
Vaijerin nopea ulossyöttö ja sisäänveto auttaa säästämään aikaa ja kustannuksia.
  • Lasikuituvetovaijeri (Ø 3 mm) muovikotelossa

  • Ainutlaatuinen malli takaa helppokäyttöisyyden (käytännöllinen silmukka)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

30 m

Halkaisija

3 mm

Vetokuorma

120 kg

Liitäntäkierre

M6

Materiaali

Lasikuitu

Väri

Punainen

Materiaali, suojus/kotelo

Muovi

Kaapelinvetolaite CPS 2 sisältää:
1 x
Pikaliiima Klebfix

PIKALIIMA 5G DOS

Kuvaus:
4.7 ml
Metalli-, muovi- ja kumiosien liimaamiseen keskenään ja toinen toisiinsa muutamassa sekunnissa
Määrä: 1 x
Kaapelinvetosukka, kierronpoistin, M6
1 x
Kaapelinvetosukka, kierronpoistin, M6

CBLGRP-F.CBLFEDSYS-(6-9MM)

Kuvaus:
6-9 mm
For CPS cable feed devices
Määrä: 1 x
1 x
Lasikuituinen vetovaijeri CPS-kaapelinvetolaitteelle

KAAPELINVETOLAITE 30M VAIJERI LASIKUITU

Kuvaus:
30 m
Määrä: 1 x
Päätyholkki
2 x
Päätyholkki

RODEND-F.CBLFEDSYS-M6

Kuvaus:
M6
Määrä: 2 x
Vetosilmukka
2 x
Vetosilmukka

TWEYE-F.CBLFEDSYS-M6

Määrä: 2 x
Sovituskappale
2 x
Sovituskappale

CONSLEV-F.CBLFEDSYS

Määrä: 2 x
Ohjauspää, CPS
1 x
Ohjauspää, CPS

GUIDHD-F.CBLFEDSYS-7MM-M6

Kuvaus:
7 mm
Määrä: 1 x
Ohjauspää, CPS
1 x
Ohjauspää, CPS

GUIDHD-F.CBLFEDSYS-10MM-M6

Kuvaus:
10 mm
Määrä: 1 x
Kuminen kaapelin vetokahva
1 x
Kuminen kaapelin vetokahva

CBLPULHNDL-F.CBLFEDSYS-RBR

Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot