Kaapelipidin KBB 530
Johto-/kaapelipidike KBB 530
DIGA KAAPELIPIDIN MATALA 2 PUOLEINEN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Eristettyjen johtojen ja kaapelinippujen nopeaan ja helppoon kiinnitykseen seiniin, sisäkattoihin, välikattoihin ja katettuihin ruoteisiin.
- Mukana esiasennettu naula
- Materiaali: Polyamidi
- Väri: harmaa
- Ei silikonia tai halogeenia
Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotesteillä.
Tiedot(X)
Betonipinnat (tavallinen betoni ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) standardin DIN EN 206 mukaisesti, umpitiili ja kalkkihiekkatiili (KSV)
![]() | |
Materiaali, kiinnike | PA |
Väri | Harmaa |
Materiaali, naula | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Malli | Tupla-, kaksois- |
Johdon / kaapelin tyyppi | NYM 3 x 1,5 mm² |
Kaapelien määrä | 16 |
Varren pituus (SL) | 42 mm |
Varren halkaisija (ds) | 3,7 mm |
Leveys (B) | 20 mm |
Kiinnitys-/tartuntaleveys (K) | 100 mm |
Kiinnitys-/tartuntakorkeus (H) | 9,5 mm |
Soveltuu laitetyypille | Würth BST 350 |