Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaapelivälike

Välike
KAAPELIVÄLIKE 9,9X20MM

Tuotenro 0502992059

EAN 4063275763885

-
Kaapelivälike

Tuotenro 0502992059

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Välike
  • Suunniteltu letkujen ja kaapelinippujen kiinnittämiseen ja erotteluun

  • Voidaan käyttää nippusiteiden kanssa, joiden raskas poikkileikkaus on enintään (12,7 mm)

  • UV- ja säänkestävä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu nippusiteille

2,3 - 8,9 mm

Leveys

20,0 mm

Väri

Musta

Pituus (kokonaispituus)

39,9 mm

Materiaali

PA 6.6 - Polyamidi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot