Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaapelivaroitusnauha 75 mm x 100 m

Maanalainen varoitusnauha kaapelit
KAAPELIVAROITUSNAUHA 75MMX100M

Tuotenro 9501014341

EAN 4065746760768

-
Kaapelivaroitusnauha 75 mm x 100 m

Tuotenro 9501014341
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
Kaapelinvaroitusnauha varmistaa turvallisuuden kaivuutyömailla. Keltainen LDPE-muovi ja selkeä musta teksti varoittavat kaapeleista tehokkaasti.

Kaapelinvaroitusnauha on valmistettu keltaisesta LDPE-muovista ja siinä on painettu musta teksti 'Ennen kuin jatkatte kaivamista - ottakaa yhteys lähimpään sähkölaitokseen'. Nauha on 75 mm x 100 m kokoinen ja teksti on painettu yhdelle puolelle. Rullassa on pahvikeskiö, mikä tekee sen käytöstä helppoa ja nopeaa. Varoitusnauha on tärkeä turvallisuuden varmistamiseksi, kun varoitetaan kaapeleista kaivuutyömailla. Kaapelinvaroitusnauhan avulla vältät vahingot ja varmistat työskentelyn sujuvuuden.



  • Keltaisesta LDPE-muovista tehty varoitusnauha, jossa painettu musta teksti " Ennen kuin jatkatte kaivamista - ottakaa yhteys lähimpään sähkölaitokseen"

  • 75 mm x 100 m

  • Teksti vain yhdellä puolella

  • Rullassa pahvikeskiö
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

100 m

Väri

Keltainen

Leveys

75 mm

Materiaali

Polyeteeni, HD

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot