Kaappi vaarallisille aineille, tyyppi 90 JUSTRITE
Kaappi vaarallisille aineille, tyyppi 90 JUSTRITE
PALOTURVAKAAPPI KEMIKAALEILLE TYYPPI 90
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kemikaalikaappi on valmistettu kestävästä 1-1,5mm paksusta teräslevystä, joka tarjoaa luotettavan suojan ja kestävyyden. Sen haponkestävä epoksiviimeistely ja eristetyt paloturvakipsipaneelit varmistavat turvallisen säilytyksen vaarallisille aineille. Kaapin sisärakenteen melamiinipaneelit kestävät kemiallisia höyryjä ja sen ulkonäkö on tyylikkäästi muotoiltu mustan ja harmaan värimaailman avulla. Toimitussisältöön kuuluu kolme valuma-allasta, automaattisesti sulkeutuvat pariovet ja poistoilmaliitäntäputki, mikä tekee kaapista täydellisen valinnan vaarallisille aineille, jotka vaativat turvallista säilytystilaa.
Valmistettu 1-1,5mm paksusta sähkösinkitystä ja jauhemaalatusta teräslevystä.
Ovi sulkeutuu automaattisesti kun ympäristön lämpötila ylittää 50°C
- Haponkestävä epoksiviimeistely
- Eristetty tiiviillä kivivilla- ja paloturvakipsipaneeleilla
- Sisärakenteen melamiinipaneelit sietävät hyvin kemiallisia höyryjä
- Sisätiloihin, heavy duty
- Pikimusta RAL9005 ulkokuori, sisäosa vaaleanharmaa RAL7035
Toimitussisältö:
- 3 valuma-allasta
- Tyhjennyshanalla varustettu vuotokaukalo pohjalla
- Pariovet automaattisilla ovipumpuilla
- Poistoilmaliitäntäputki ∅100mm katolla
Tiedot(X)
Leveys x korkeus x syvyys | 1200 x 2070 x 600 mm |
Materiaali | Teräslevy |
Pinta/pinnoite | Epoksipinnoite |
Paloluokka/palonkestävyys | EI90 |
Rungon väri | Musta |
Oven väri | Pikimusta RAL 9005 |
EN-standardi | 14470-1 |
Ovien määrä | 1 Pari |
Kantavuus, hylly | 159 kg |
Hyllyjen määrä | 3 KPL |