Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaarimikrometri Mitutoyo 103

Kaarimikrometri Mitutoyo 103
KAARIMIKROMETRI 0-25MM 103-129

Tuotenro 9501008954

EAN 4065233147836

-
Kaarimikrometri Mitutoyo 103

Tuotenro 9501008954

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Analoginen kaarimikro, Noniusarvo 0,001 mm ja kierteen nousu 0,5 mm.

Analogisen kaarimokrometrin kovametalliset ja hienoläpätyt mittauspinnat varmistavat kestävyyden ja tarkkuuden. Noniusarvo 0,001 mm ja kierteen nousu 0,5 mm mahdollistavat tarkan ja tarkkaavaisen mittauksen. Lisäksi mattakromattu pinta ja pikakäyttö sisäänrakennetulla kytkimellä tekevät mittarista helppokäyttöisen ja kätevän. Lukitsintoiminto varmistaa mittauksen tarkkuuden.



  • Analoginen

  • Kovametallisin ja hienoläpätyin mittauspinnoin

  • Noniusarvo 0,001 mm, kierteen nousu 0,5 mm

  • Mattakromattu

  • Pikakäyttö sisäänrakennetun kytkimen avulla

  • Lukitsin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-25 mm

Asteikkojako, tarkkuus

0,001 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot