Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaarimikrometri Mitutoyo 103

Kaarimikrometri Mitutoyo 103
KAARIMIKROMETRI 25-50MM 103-138

Tuotenro 9501009895
EAN 4065746277228

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Analoginen kaarimikro, Noniusarvo 0,001 mm ja kierteen nousu 0,5 mm.

Analogisen kaarimokrometrin kovametalliset ja hienoläpätyt mittauspinnat varmistavat kestävyyden ja tarkkuuden. Noniusarvo 0,001 mm ja kierteen nousu 0,5 mm mahdollistavat tarkan ja tarkkaavaisen mittauksen. Lisäksi mattakromattu pinta ja pikakäyttö sisäänrakennetulla kytkimellä tekevät mittarista helppokäyttöisen ja kätevän. Lukitsintoiminto varmistaa mittauksen tarkkuuden.



  • Analoginen

  • Kovametallisin ja hienoläpätyin mittauspinnoin

  • Noniusarvo 0,001 mm, kierteen nousu 0,5 mm

  • Mattakromattu

  • Pikakäyttö sisäänrakennetun kytkimen avulla

  • Lukitsin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

25-50 mm

Asteikkojako

0.01 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot