Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaarimikrometri Mitutoyo 111

Kaarimikrometri Mitutoyo 111
KAARIMIKROMETRI 25-50MM 111-116

Tuotenro 9501009939
EAN 4065746277488

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Analoginen kaarimikro, Noniusarvo 0,01 mm ja kierteen nousu 0,5 mm.

Analogisen kaarimokrometrin kovametalliset ja hienoläpätyt mittauspinnat varmistavat kestävyyden ja tarkkuuden. Noniusarvo 0,01 mm ja kierteen nousu 0,5 mm mahdollistavat tarkan ja tarkkaavaisen mittauksen. Lisäksi mattakromattu pinta ja pikakäyttö sisäänrakennetulla kytkimellä tekevät mittarista helppokäyttöisen ja kätevän. Lukitsintoiminto varmistaa mittauksen tarkkuuden.



  • Analoginen

  • Kovametallisin ja hienoläpätyin mittauspinnoin

  • Noniusarvo 0,01 mm, kierteen nousu 0,5 mm

  • Ohennetut kärjet

  • Mattakromattu

  • Lukema 0,01 mm, kierteen nousu 0,5 mm

  • Toimitetaan kotelossa asetusmittoineen ja avaimineen


Toimitusmyynnissä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

25-50 mm

Asteikkojako

0.01 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot