Kaasuankkurinaulain DIGA® WO-AN 34/60
Kaasunaulain DIGA WO AN 34/60
ANKKURINAULAIN DIGA AN 34/60
Tuotenro 086498
EAN 4099618076633
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Nopea käyttöönotto ja vaivaton käyttö. Kaasupatruuna käyttövoimana vapauttaa letkuista ja kompressorista
- Kevyt, voidaan käyttää yhdellä kädellä, korkea suorituskyky ilman akun muisti-ilmiötä
- Käytännöllinen vyökoukku
- Säädettävä iskusyvyys
Naulaimelle sopiva kaasupatruuna:
- 0864900991 KAASUPATRUUNA 40G
Naulaimelle sopivat naulat:
- 04866440 ANKKURIKAMPANAULA 34° ZN 4X40
- 04866450 ANKKURIKAMPANAULA 34° ZN 4X50
- 048684060 ANKKURINAULA 34° SINKITTY KAMPA 4,0X60
- 048634440 ANKKURIKAMPANAULA 34° KZN 4X40
- 048634451 ANKKURIKAMPANAULA 34° KZN 4X50
- 04864440 ANKKURIKAMPANAULA 34° RST A2 4X40
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 7,2 V |
Akun/pariston kapasiteetti | 2,5 Ah |
Naulausten määrä / akun lataus | 8000 KPL |
Akku-/paristotyyppi | Li-Ion |
Latausaika | 90 min |
Lippaan/makasiinin tilavuus | 36 KPL |
Soveltuu vähint./enint. naulan halkaisijalle | 4 - 4 mm |
Soveltuu vähint./enint. naulan pituudelle | 40-60 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 425 mm |
Leveys | 108 mm |
Korkeus | 393 mm |
Koneen paino | 4 kg |