Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaasuhälytin Microclip X3

Kaasutunnistin Micro Clip X3 Honeywell
KAASUHÄLYTIN MICROCLIP X3 LEL O2 H2S CO

Tuotenro 0715539186

EAN 4056807786230

-
Kaasuhälytin Microclip X3

Tuotenro 0715539186

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kätevä ja helppokäyttöinen ATEX- / CE-hyväksytty monikaasuhälytin.

Kätevän kokoinen henkilökohtainen monikaasuhälytin on miellyttävä käyttää ohuen ja kevyen muotoilun ansiosta. Helppokäyttöinen laite toimii yhdellä painikkeella. Hälyttimellä on kolmen vuoden takuu. Uusi happianturi pidentää odotetun käyttöiän viiteen vuoteen. Hälyttimessä on IP68-luokitus, joka suojaa pölyltä ja vedeltä. Laite kestää upotuksen 1,2 metrin syvyiseen veteen jopa 45 minuutin ajan.



  • IP 68

  • Kätevänkokoinen ja helppokäyttöinen

  • Toiminta vain yhdellä painikkeella

  • Ladattava litiumpolymeeriakku, laturi sisältyy toimitukseen

  • Uusi happianturi, pidentää odotetun käyttöiän viiteen vuoteen
  • ATEX- / CE–hyväksytty

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu kaasulle

LEL, O2, H2S, CO

Hälytys

Akustinen, Värinä, Optinen, näyttö

Pituus x leveys x korkeus

32 x 60 x 113 mm

Tuotteen paino

179,000 g

IP-suojausluokka

IP 68

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Autolaturi Quattro ja Microclip

AUTOLATURI QUATTROLLE JA MICROCLIPILLE

Turvallinen ja helppokäyttöinen autolaturi varmistaa, että laitteesi on aina ladattuna ja toimintavalmiina.
x 1 kpl
BW GasAlert MicroClip –telakointiasema

MICROCLIP X3 LATAUSASEMA 5 HÄLYTTIMELLE

Latausasema Micro Clip X3 tarjoaa kätevän ja monipuolisen ratkaisun jopa viiden GasAlert MicroClip -kaasuhälyttimen tai -akun samanaikaiseen lataamiseen. Sen helppokäyttöisyys ja yhteensopivuus eri kaasuhälyttimien kanssa tekevät siitä kätevän työkalun nopeaan ja vaivattomaan käyttöön.
x 1 kpl
Laturi Quattro/X3 kaasuhälyttimelle

GAS ALERT LATURI GA-PA-1-EU

Latauslaite MicroClip X3 monikaasuhälyttimelle.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot