Kaasuhitsauspoltinsarja X 11 Combi AGA
Kaasuhitsauspoltinsarja X11 Combi
KAASUHITSAUSPOLTINS X11 COMBI
Tuotenro 098497111
EAN 4053479974927
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Täydellinen kaasuhitsauspoltinsarja X11 Combi pienten osien ja ohutlevymetallin hitsaukseen, leikkaukseen, juottamiseen sekä kuumennukseen. Hitsausmahdollisuus 0,5 - 8 mm aineenvahvuuksille ja leikkaus jopa 20 mm aineenvahvuuksille takaavat monipuolisen käyttömahdollisuuden erilaisiin projekteihin. Toimitussisältöön kuuluvat X11 kahva, erilaiset poltinputket, leikkauslaite, suuttimet, paineensäätimet, suojavarusteet, letkut, hitsauslasit, kaasunsytytin, puhdistusneulasarja ja palohanska - kaikki kätevästi säilytyslaatikossa ohjeiden ja taulukoiden kera varmistaen työn sujuvuuden ja turvallisuuden.
- Täydellinen sarja pienten osien ja ohutlevymetallin hitsaukseen, leikkaukseen, juottamiseen sekä kuumennukseen.
- Hitsaus 0,5 - 8 mm aineenvahvuuksille
- Leikkaus 3 - 20 mm aineenvahvuuksille
Toimitussisältö:
- X11 kahva
- X11 leikkauslaite 90° (vipu injektori)
- Poltinputki 160 l/h
- Poltinputki 315 l/h
- Poltinputki 800 l/h
- Leikkaussuutin HA 411-2
- Leikkaussuutin HA 411-3
- Paineensäädin Unicontrol 500 HT happi
- Paineensäädin Unicontrol 500 HT asetyleeni
- Takatulisuoja FR-11 happi
- Takatulisuoja FR-11 asetyleeni
- Takaiskusuoja SAFE-GUARD-5 happi
- Takaiskusuoja SAFE-GUARD-5 asetyleeni
- 5 m kaksoishitsausletkua Ø 5 mm
- Hitsauslasit
- Kaasunsytytin
- Puhdistusneulasarja
- Palohanska
- Muovinen säilytyslaatikko, joka sisältää lisäksi käyttöohjeet, hitsaus- ja leikkaustaulukot, sekä kuntotarkastuskortin.
CE-direktiivien ja EN ISO-standardien mukaiset.
Tiedot(X)