Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaasuhitsauspoltinsarja X11 Pro AGA

Kaasuhitsauspoltinsrj X11 PRO AGA
KAASUHITSAUSPOLTINSRJ X11 PRO AGA

Tuotenro 098497112

EAN 8592346606401

-
Kaasuhitsauspoltinsarja X11 Pro AGA

Tuotenro 098497112
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
X11 Pro on ammattilaistason sarja satunnaiskäyttäjille. Sarja mahdollistaa kaasuhitsauksen, leikkauksen ja lämmityksen - esim: autokorjaamoissa, maatiloilla tai harrastuskäytössä .

Aga X11 Pro poltinsarja on suunniteltu kaasuhitsausvälineitä satunnaisesti käyttäville ja se sopii erinomaisesti esimerkiksi autokorjaamoihin, maatiloille ja metallitöitä harrastaville. PRO-laitteistolla selviydyt niin kaasuhitsaus- kuin leikkaustöistäkin, sekä erilaisista lämmitystehtävistä. X11 PRO -sarjan monipuolinen sisältö, kuten polttoleikkauslaite, moniliekkipoltin ja takatulisuojat, varmistavat käyttömukavuuden ja turvallisuuden kaikissa hitsaus- ja leikkaustöissä. Erittäin kätevä ja turvallinen valinta ammattilaisille ja harrastajille.



  • Suunniteltu kaasuhitsausvälineitä satunnaisesti käyttäville

  • Soveltuu hyvin esim. autokorjaamoihin, maatiloille ja metallitöitä harrastaville, jotka eivät käytä varusteita päivittäin

  • PRO- laitteistolla selviydyt niin kaasuhitsaus-, kuin leikkaustöistäkin, sekä myös erilaisista lämmitystehtävistä


X11 PRO -sarjan sisältö:


  • Kahva X11 pyöreä

  • Polttoleikkauslaite 90 ast.

  • Poltinputki 315 l

  • Moniliekkipoltin 1000 l

  • Leikkaussuutin HA411-2

  • Takatulisuojat FR11

  • Puhdistusneulasarja

  • Polttoleikkaustaulukko

  • Kahvan sankaliitin

  • Suutinmutteri

  • Tiiviste

  • Kaasusytytin

  • Työkalupussi

  • X11 ohjekirjanen

  • FR11 ohjeet
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot