Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaasuhitsauspoltinsarja X11 Pro Flex AGA

Kaasuhitsauspoltinsrj X11 PRO FLEX AGA
KAASUHITSAUSPOLTIN SRJ X11 PRO FLEX AGA

Tuotenro 098497113

EAN 8592346606425

-
Kaasuhitsauspoltinsarja X11 Pro Flex AGA

Tuotenro 098497113
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
Laadukas ja monipuolinen sarja ammattilaisille kovajuotostöihin ja lämmitystehtäviin. Sarja sisältää kaiken tarvittavan poltinputkista moniliekkipolttimeen kätevässä laatikossa.

AGA:n Kaasuhitsauspoltinsarja X11 PRO FLEX on suunniteltu erityisesti ammattilaisille, kuten putkimiehille ja kylmälaiteasentajille, jotka tarvitsevat luotettavan työkalun kovajuotoksiin ja lämmitystehtäviin. Sarja sisältää erikokoisia taivutettavia poltinputkia (kikkapillejä), moniliekkipolttimen juotostöitä varten, ja leikkaussuuttimen. Kätevään laatikkoon pakattu sarja on helppo kuljettaa mukana ja se sisältää kaiken tarvittavan työskentelyyn.



  • Suunniteltu erityisesti ammattilaisille, esim. putkimiehet ja kylmälaiteasentajat

  • Soveltuu kovajuotoksiin ja erilaisiin lämmitystehtäviin

  • Sisältää erikokoisia taivutettavia poltinputkia (kikkapillejä),moniliekkipolttimen juotostöitä varten, leikkaussuuttimen ja leikkurin

  • Kätevään laatikkoon pakattu sarja on helppo kuljettaa mukana


X11 PRO FLEX -sarjan sisältö:


  • Kahva X11 pyöreä

  • Polttoleikkauslaite 90 ast.

  • Taivutettava poltinputki 160 l

  • Taivutettava poltinputki 315 l

  • Taiv. poltinputki kova kärki 500 l

  • Moniliekkipoltin 1000 l

  • HA411-2

  • Takatulisuojat FR11

  • Puhdistusneulasarja

  • Kiintoavain

  • Polttoleikkaustaulukko

  • Kahvan sankaliitin

  • Suutinmutteri

  • Tiiviste

  • Kaasusytytin

  • Laatikko X11

  • X11 ohjekirjanen

  • FR11 ohjeet
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot