Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaasuhitsauspoltinsarja X11 Pro Plus AGA

Kaasuhitsauspoltinsrj X11 PRO PLUS AGA
KAASUHITSAUSPOLTINSRJ X11 PRO PLUS AGA

Tuotenro 098497114

EAN 8592346606449

-
Kaasuhitsauspoltinsarja X11 Pro Plus AGA

Tuotenro 098497114
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
Pienten ja keskisuurten konepajojen tarpeisiin suunniteltu sarja joka sisältää kaiken tarvittavan kaasuhitsaus- ja leikkaustöihin. Monipuolinen sisältö kätevässä salkussa.

X11 PRO PLUS AGA on täydellinen kaasuhitsauspoltinsarja ammattilaisille, jotka tarvitsevat luotettavan ja monipuolisen työkalun päivittäisiin hitsaus- ja leikkaustöihin. Sisältää kaiken tarvittavan, kuten moniliekkipolttimen, leikkaustuen ja sytyttimen, jotta voit suorittaa työsi tehokkaasti ja turvallisesti. Laadukkaat poltinputket ja kätevät lisäosat tekevät X11 PRO PLUS -sarjasta täydellisen valinnan pienten ja keskisuurten konepajojen tarpeisiin.



  • X11 Original -sarjan seuraaja, tarkoitettu pienten ja keskisuurten konepajojen kaasuhitsaus- ja leikkaustöihin

  • Sisältää kaiken, mitä ammattilainen päivittäisessä työssään tarvitsee

  • Sarjaa on entisestään täydennetty moniliekkipolttimella, leikkaustuella ja sytyttimellä


X11 PRO PLUS -sarjan sisältö:


  • Kahva X11 Ergonomic

  • Polttoleikkauslaite 90 ast.

  • Poltinputki 160 l

  • Poltinputki 315 l

  • Poltinputki 500 l

  • Poltinputki 800 l

  • Moniliekkipoltin 1000 l

  • HA411-2

  • HA411-3

  • Takatulisuojat FR11

  • Puhdistusneulasarja

  • Kiintoavain

  • Polttoleikkaustaulukko

  • Kahvan sankaliitin

  • Suutinmutteri

  • Tiiviste

  • Leikkaustuki

  • Kaasusytytin

  • Laatikko X11

  • X11 ohjekirjanen

  • FR11 ohjeet
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot