Kaasuimpulssinaulain DIGA® CSM-1
Tehokas DIGA CSM-1 -impulssinaulain
KAASUIMPULSSINAULAIN DIGA CSM-1
MASTER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yleiskäyttöön
Ei vaadi kiinteitä tai siirrettäviä paineilmajärjestelmiä
Mukavaan ja vaivattomaan työskentelyyn
Kompakti rakenne ja hyvin pieni rekyyli
Latausaika (tyhjentynyt akku) noin 150 minuuttia, vähintään 24 tuntia, kun ladataan ensimmäistä kertaa tai kun laite on ollut pitkään käyttämättä.
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Iskuvoima | 150 J |
Käyttöjännite | 6 V/DC |
Akun/pariston kapasiteetti | 1.5 Ah |
Naulausten määrä / akun lataus | 3000 KPL |
Lippaan/makasiinin tilavuus | 40 KPL |
Soveltuu vähint./enint. naulan pituudelle | 20-65 mm |
Soveltuu vähint./enint. naulan halkaisijalle | 2,6 - 3,7 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 45 cm |
Leveys | 12,2 cm |
Korkeus | 46,7 cm |
Koneen paino akun kanssa | 4,4 kg |
SP-CASE-DIGA-CSM-1
SAFEGOGL-PC-CLEAR
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!