Kaasujuotin Turbo-Lite
Kaasunsytytin, Turbo-Lite
KAASUSYTYTIN TURBO-LITE
Tuotenro 0984991500
EAN 7422862056002
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Turbo-Lite kaasunsytytin on monikäyttöinen työkalu, joka sopii niin sytyttämiseen, sulatukseen kuin lämmittämiseenkin. Sen säänkestävä piezo-sytytys takaa luotettavan toiminnan kaikissa olosuhteissa. Portaaton liekin säätö ja lukitus mahdollistavat tarkan ja tehokkaan työskentelyn ja liekin lämpötila nousee jopa +1300°C asti. Kätevä ja kompakti design tekee Turbo-Lite sytyttimestä kätevän kumppanin niin työmaalle kuin retkellekin
- Monikäyttöinen taskukoon puhalluslamppu ja ”myrskysytytin”
- Sytyttämiseen, sulatukseen ja lämmittämiseen
- Säänkestävä laadukas piezo-sytytys
- Säiliön koko 5 ml, käyttöaika täytöllä n. 30 min
- Portaaton liekin säätö ja lukitus
- Terävä, tarkka liekki
- Liekin lämpötila +1300°C
- Työskentely 250-450 °C
- Lukittava liekki
- Flip-suojakansi
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 76 mm |
Tuotteen paino | 46 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!