Kaasujuotinsarja Solderpro 150Kb
Kaasujuotinsarja, KA-PRO150
KAASUJUOTIN WURTH 150 BLISTERPAKKAUS
Tuotenro 0984990200
EAN 4050641879769
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
SOLDER PRO 150 on ammattikäyttöön suunniteltu kaasujuotinsarja, joka tarjoaa käyttäjälleen monipuoliset mahdollisuudet - soveltuu mm. juottamiseen, sulattamiseen, kutisteliitoksiin ja muovinhitsaukseen. Pitkä käyttöaika ja helppo uudelleentäyttö tekevät siitä kätevän työkalun. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kestävä kahvaosa, vankka ja kestävä rakenne takaavat turvallisen käytön. Liekin lämpötila on 1300 °C ja sen monipuoliset käyttömahdollisuudet tekevät siitä välttämättömän työkalun jokaiselle ammattilaiselle.
- Sähköstä riippumaton kaasujuotin piezo-sytytyksellä
- Soveltuu juottamiseen, sulattamiseen, kutisteliitoksiin, muovinhitsaukseen
- Kahvaosa on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, vankka ja kestävä rakenne
- Voidaan käyttää joko liekillä tai katalyyttisesti (kuumailmapuhallin ja juotoskolvi)
- Liekin lämpötila 1300 °C
- Vaihdettava säiliö
- Pitkä käyttöaika
- Helppo uudelleen täyttö, täytettäessä myös näkee helposti paljonko säiliössä jo on kaasua
- Suunniteltu ammattikäyttöön
- Blisterpakkaus
Tiedot(X)
Vähimmäis-/enimmäisteho | 30-125 W |
Liekin lämpötila | 1300 °C |
Kaasu | Butaani |
Pituus x leveys x korkeus | 32,5 x 11 x 2,2 cm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!