Kaasujuotinsarja WGLG 100, piezosytytys
Kaasujuotinsarja WGLG 100 piezosytyksellä
KAASUJUOTINSARJA WGLG 100 LAATIKOSSA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Helppo piezosytytys
- Portaaton tehonsäätö
- Sisältää suojuksen
- Sisältää lisätarvikkeet
Toimitetaan tyhjänä (ilman kaasua)
Tiedot(X)
Esimerkiksi juottamiseen, kutistamiseen, hitsaukseen ja tinaustöihin. Sopii erinomaisesti korjaamoihin, huolto-asiakaspalveluun, laboratorioihin, korjaukseen, harrastuskäyttöön jne.
Vähimmäis-/enimmäisteho | 30-100 W |
Kaasun ottokapasiteetti | 20 ml |
Toiminta-aika/käyttökerta enint. | 120 min |
Vähimmäisteho | 30 W |
Enimmäisteho | 100 W |
![Kaasunpoistoventtiili Kaasunpoistoventtiili](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/84417.jpg)
KAASUN POISTOVENTTIILI
KAASUJUOTTIMEN KÄRK CT-01 1,6 MM
KAASUJUOTTIMEN KÄRK CT-02 2,4 MM
KAASUJUOT.KUUMAILMASUUTIN PS-10
LÄMPÖHEIJASTIN WGLG S-30
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!