Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaasunsäästäjä Lincoln 803P

Kaasunsäästäjä Lincoln 803P
KAASUNSÄÄSTÄJÄ R3/8 AR/MIX/CO

Tuotenro 0984917523

EAN 4053479983462

-
Kaasunsäästäjä Lincoln 803P

Tuotenro 0984917523
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
Lincoln kaasunsäästäjä säästää suojakaasun kulutusta yli 60 % eliminoimalla kaasupurkauksen hitsauksen aloituksessa ja pitämällä virtauksen vakiona. Sopii MIG- ja TIG-hitsaukseen.

Lincoln 803P kaasunsäästäjä on täydellinen valinta MIG- ja TIG-hitsaukseen, se sopii hitsauksen suojakaasuille (argon, seoskaasut ja Co2). Tämä laite eliminoi kaasupurkauksen hitsauksen aloituksessa, pitäen virtauksen ja paineen vakiona ja säästäen kaasukulutusta jopa yli 60%. Lincoln kaasunsäästäjä säästää suojakaasua kahdella tavalla: pienentämällä kaasupurkausta liipaisimen painettaessa ja tuottamalla vakio virtausnopeuden työkalun ollessa käytössä.



  • Kaasunsäästäjä MIG ja TIG-hitsaukseen

  • Soveltuu hitsauksen suojakaasuille (argon, seoskaasut, Co2)

  • Eliminoi kaasupurkauksen TIG- / MIG/MAG-hitsauksen aloituksessa

  • Pitää virtauksen ja paineen vakiona, säästäen kaasukulutusta jopa yli 60 %
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kaasu

Argon, Argon/CO2, Hiilidioksidi

Tuotteen paino

816 g

Halkaisija

80 mm

Käyttöpaine

15 bar

Standardit

ISO 2503

Liitäntäkierre

R 3/8"

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot